Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 0,2mm2; Draht; Cu; PVC; braun; 60V; 10m; 1x0,2mm2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; 0,2mm2; Draht; Cu; PVC; braun; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Leitungen; 0,2mm2; Draht; Cu; PVC; braun; 60V; 10m; 1x0,2mm2
Artikel-Nr.:
     2805-D-105-8
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     105-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung 10m
aderleitung
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -10...85°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 10m
Aderquerschnitt: 0,2mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,2mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,49*
€ 4,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.