Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 0,2mm2; Draht; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m; 1x0,2mm2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; 0,2mm2; Draht; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Leitungen; 0,2mm2; Draht; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m; 1x0,2mm2
Artikel-Nr.:
     2805-D-105-1-100
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     105-1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -10...85°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,2mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,2mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,44*
€ 30,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.