Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; Leitung 1,5 m; Ø6x950mm; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CZP-4VDR2
Hersteller:
     EIEWIN
Herst.-Nr.:
     CZP-4VDR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: EIEWIN
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: Wasser;verdünnte Säuren
Anschlüsse: Leitung 1,5 m
Sensoreneigenschaften: Sensor für die vertikale Montage;Sensor für die horizontale Montage;4 Elektroden
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Elektrodenmaße: Ø6x950mm
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.