Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; 3m Leitungen; Mat: PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Flüssigkeitsniveau; 3m Leitungen; Mat: PVC
Sensor: Flüssigkeitsniveau; 3m Leitungen; Mat: PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CZP-2VDR2-HP-3M
Hersteller:
     EIEWIN
Herst.-Nr.:
     CZP-2VDR2-HP,PRZEWÓD 3 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: EIEWIN
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: Wasser;verdünnte Säuren
Anschlüsse: 3m Leitungen
Sensoreneigenschaften: Sensor für die vertikale Montage;Sensor für die horizontale Montage
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.