Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 4,6mm; Polyamid; 215,5N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 203mm; W: 4,6mm; Polyamid; 215,5N; natürlich
Kabelbinder; L: 203mm; W: 4,6mm; Polyamid; 215,5N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-CV-200
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Länge: 203mm
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 55mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.