Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 120mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 120mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; schwarz
Kabelbinder; L: 120mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CV-120LB
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-120LBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 0,12m
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 30mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.