Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 3.1; Displayport Stecker,USB C-Stecker; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CU422MC-1.8
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     CU422MC-1.8M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
usb displayport adapter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: VCOM
Farbe: grau
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: USB 3.1
Bedienung: 4K;UHD 2160p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.