Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 20A; rot; Ber.Halt: max.7mm; Größe der Buchse: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CTM-652-2
Hersteller:
     CAL TEST
Herst.-Nr.:
     CTM-652-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Hersteller: CAL TEST
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: PVC
Nennstrom: 20A
Länge: 82mm
Kontaktmaterial: Stahl
Entspricht Norm: CAT III 600V;CAT II 1000V
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 7mm
Größe der Buchse: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.