Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 9pin,D-Sub HD 15pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub-Kupplung Kunststoff schwarz 9-pol.
Produktfoto: D-Sub-Kupplung Kunststoff schwarz 9-pol.
Artikel-Nr.:
     2805-CTL09RUN4
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     CTL09RUN4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9 pol deltron
d-sub gehäuse 9 pol
Hersteller: Deltron AG
Gehäusematerial: ABS
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Komplettes Gehäuse
Verschlussart: geschraubt
Steckverbinder-Variante: mit Gewindeöffnung
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 15pin;D-Sub 9pin
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 9,50*
ab € 2,46*
€ 4,01*
17 Tage
5
€ 9,50*
ab € 2,46*
€ 4,01*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 8,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
164A10019X
ab € 1,23*
Zubehör
Deltron
CTL09UN4
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.