Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 2kA; IAusg: 5A; 0,5@max30VA; 50÷60Hz; CT6; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-CT6/2000
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG421230R1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: ABB
Montage: auf Kabel;schraubbar;für Stromschiene
Betriebstemperatur: -5...50°C
Dichtheitsklasse: IP30
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 2kA
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 30VA
Herstellerserie: CT6
Maße (a x b x c): 61x26,5x105mm
Größe der Stromschiene: 60mmx20mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,14*
€ 72,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,58*
€ 74,35*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,08*
€ 74,82*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,74*
€ 78,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 135,96*
€ 168,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.