Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 20A; schwarz; Ber.Halt: max.34,5mm; L: 100,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CT4409-0
Hersteller:
     CAL TEST
Herst.-Nr.:
     CT4409-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Hersteller: CAL TEST
Farbe: schwarz
Nennstrom: 20A
Länge: 100,8mm
Entspricht Norm: CAT III 1000V;CAT IV 600V
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 34,5mm
Größe der Buchse: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.