Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 10A; schwarz,rot; Ber.Halt: max.7,9mm; L: 56mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CT3762
Hersteller:
     CAL TEST
Herst.-Nr.:
     CT3762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Hersteller: CAL TEST
Farbe: rot;schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: PVC
Nennstrom: 10A
Länge: 56mm
Kontaktmaterial: Stahl
Entspricht Norm: CAT II 300V
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 7,9mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Größe der Buchse: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.