Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 1,2kA; IAusg: 5A; für Stromschiene; 50÷60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-CT120/1200
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG401200R1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: ABB
Montage: für Stromschiene
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 1,2kA
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 6VA
Herstellerserie: CT120
Maße (a x b x c): 155x198x34mm
Größe der Stromschiene: 4x 120mmx10mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,53*
€ 449,33*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,14*
€ 467,68*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 453,16*
€ 498,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 494,80*
€ 546,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,97*
€ 650,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,73*
€ 638,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,65*
€ 618,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,05*
€ 608,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,80*
€ 588,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.