Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 800A; IAusg: 5A; 0,5@max15VA; 50÷60Hz; CT12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-CT12/800
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG721180R1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: ABB
Montage: auf Kabel;schraubbar;für Stromschiene
Betriebstemperatur: -5...50°C
Dichtheitsklasse: IP30
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 800A
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 15VA
Herstellerserie: CT12
Maße (a x b x c): 180x196x68,5mm
Größe der Stromschiene: 80mmx50mm;100mmx50mm;125mmx50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,71*
€ 120,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,93*
€ 125,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,52*
€ 134,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 167,22*
€ 209,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.