Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 6MHz; SMD; 4,5x2x1,1mm; Tol: ±0,07%; -20÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CSTNR6M00GH5L000R0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTNR6M00GH5L000R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
murata resonator
quarz halbleiter
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...85°C
Toleranz: ±0,07%
Gehäuseabmessungen: 4,5x2x1,1mm
Fassungsvermögen: 39pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 6MHz
Herstellerserie: CERALOCK
Weitere Suchbegriffe: resonator 6mhz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,196*
€ 0,253*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 696,90*
€ 771,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 771,69*
€ 918,3111
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 701,13*
€ 834,3447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 696,90*
€ 829,311
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,2323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.