Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 6MHz; SMD; 4,5x2x1,1mm; Tol: ±0,5%; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CSTNR6M00GH5C000R0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTNR6M00GH5C000R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
murata resonator
quarz halbleiter
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±0,5%
Gehäuseabmessungen: 4,5x2x1,1mm
Fassungsvermögen: 39pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 6MHz
Herstellerserie: CERALOCK
Weitere Suchbegriffe: resonator 6mhz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,208*
€ 0,343*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 606,00*
€ 676,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 676,26*
€ 804,7494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 611,85*
€ 728,1015
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 606,33*
€ 721,5327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,00*
€ 721,14
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.