Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 20MHz; SMD; 3,2x1,3x0,9mm; Tol: ±0,5%; 5pF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CSTNE20M0V51Z000R0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTNE20M0V51Z000R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±0,5%
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,3x0,9mm
Fassungsvermögen: 5pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 20MHz
Herstellerserie: CERALOCK
Weitere Suchbegriffe: murata resonator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,137*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 293,94*
€ 350,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 350,19*
€ 416,7261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 301,59*
€ 358,8921
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 296,94*
€ 353,3586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,94*
€ 349,7886
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.