Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; CSS; PIN: 24; 24+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Stifteinsatz Gr.104.27 CSSM 24 24P+PE Silber 2xZugfeder. 16A 500V
ILME Stifteinsatz Gr.104.27 CSSM 24 24P+PE Silber 2xZugfeder. 16A 500V
Artikel-Nr.:
     2805-CSSM24
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CSSM 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 104.27
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Serie: CSS
Steckverbinder-Ausgangssystem: 24+PE
Leitungsquerschnitt: 0,14...2,5mm2
Leitungsgröße: 26AWG...14AWG
Elektrische Montage: Federzugklemme
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 44,32*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 37,99*
€ 44,42*
5
Frei Haus
ab € 39,094*
€ 45,544*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 39,55*
€ 51,18*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 41,87*
€ 56,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 284,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CCEM24
ab € 4,75*
Ähnlich
Ilme
CSHM24
ab € 9,02*
Ähnlich
Ilme
30351450
ab € 7,90*
Ähnlich
Ilme
CNEM 24 TX
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.