Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; natürlich; B.Kabelbinder: 4,8mm; H: 6,3mm; L: 11,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit CSCS-M Kabelbinderhalterung Nylon
Panduit CSCS-M Kabelbinderhalterung Nylon
Artikel-Nr.:
     2805-CSCS-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CSCS-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: PANDUIT
Breite: 9,4mm
Höhe: 6,3mm
Länge: 11,4mm
Korpusfarbe: natürlich
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 343,38*
€ 414,04*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 314,29*
€ 452,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,44*
€ 538,4036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,98*
€ 537,8562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,45*
€ 470,5855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 348,43*
€ 414,6317
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,29*
€ 374,0051
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,31429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.