Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 500kHz; THT; ±0,3%; -20÷80°C; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CSBLA500KEC8-B0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSBLA500KEC8-B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -20...80°C
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 0,5MHz
Temperaturstabilität: ±0,3%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.