Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Zähler elektrischer Energie; AFE; SPI,UART; QFN24; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CS5480-INZ
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS5480-INZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Hersteller: CIRRUS LOGIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN24
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Leistungsaufnahme: 12,9mW
Integrierten Schaltkreises-Typ: Zähler elektrischer Energie
Schnittstelle: SPI;UART
Messgenauigkeit: 0,1%
Anzahl Kanäle: 3
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Eingangsimpedanz: 30kΩ;2MΩ
Integrierten Schaltkreises-Art: AFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.