Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; transparent; 11÷24°; H: 11,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rechtwinklig; transparent; 11÷24°; H: 11,4mm
Linse für LED; rechtwinklig; transparent; 11÷24°; H: 11,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-CS14895
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS14895_HB-IP-2X6-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde
Äußere Abmessungen: 71x173mm
Höhe: 11,4mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LED COMET;LUXEON 5050;LUXEON T;H35C1 (LEMWA33);LUXEON V;XHP35 HD;OSLON Square CSSRM2/CSSRM3;XP-L HD;XHP35 HI;OSCONIQ P 3737;LUXEON V2;2x6 5050 module - SMJD-3625012F-XX;Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4;HiLOM RH12;QUICK FLUX 2x6 LED XG xxx G7+;RLE 2x6 3000lm HP EXC2 OTD;LUXEON XR-TX;J Series 5050
Leuchtwinkel: 11...24°
Passendes Zubehör: XP-E2;XP-G2;XM-L;Z8Y22P;NVSxx19B;NVSxx19C;Z5M1;Z5M2;NVSW3x9A;XP-L2;LH351D;NVSxE21A;NVSW319B;SMJQ-D36W12Mx;Z8Y22;SMJQ-D36W12Px;LH181B
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: HIGHBAY
Form: rechtwinklig
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g4 led, led linsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.