Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1,5A; S-FLAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1,5A; S-FLAT
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1,5A; S-FLAT
Artikel-Nr.:
     2805-CRS15I30B
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     CRS15I30B(TE85L,QM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: S-FLAT
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,4V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.