Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Relais; IN: 6; Ein.analog: 4; OUT: 4; OUT 1: Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 6 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 24 V dc
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 6 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 24 V dc
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-88974141
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974141
EAN/GTIN:
     3593150039855
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Anzahl Eingänge: 6
Eingangs-Art 1: digital
Anzahl Ausgänge: 4
Ausgangs-Art 1: Relais
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Modul-Typ: programmierbares Relais
Anzahl der analogen Eingänge: 4
Programmier-Art: eingebaute Tastatur
Herstellerserie: Millenium 3 Smart
Handelsname: logic module;programmable logic controller;logic controller;programmable controller
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 116,95*
€ 147,16*
Frei Haus
ab € 195,07*
€ 245,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
€ 67,00*
Zubehör
Crouzet
88970102
€ 235,89*
Zubehör
Crouzet
5369174
€ 177,63*
Zubehör
Crouzet
88970108
€ 52,32*
Zubehör
Crouzet
88970111
€ 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.