Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Relais; IN: 8; OUT: 4; Millenium 3 Essential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 12 V dc
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-88970045
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970045
EAN/GTIN:
     3593150025667
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Anzahl Eingänge: 8
Eingangs-Art 1: digital
Anzahl Ausgänge: 4
Ausgangs-Art 1: Relais
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12V DC
Modul-Typ: programmierbares Relais
Programmier-Art: PC;eingebaute Tastatur
Herstellerserie: Millenium 3 Essential
Handelsname: logic module;programmable logic controller;logic controller;programmable controller
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,45*
€ 224,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 178,41*
€ 229,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
€ 67,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.