Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1÷8bar; 3/2 NC; 24VAC; -10÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetisches Ventil; 1÷8bar; 3/2 NC; 24VAC; -10÷50°C
Elektromagnetisches Ventil; 1÷8bar; 3/2 NC; 24VAC; -10÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-81519380
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81519380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Hersteller: CROUZET
Betriebstemperatur: -10...50°C
Versorgungsspannung: 24V AC
Betriebsdruck: 1...8bar
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 3/2 NC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 55,91*
€ 79,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 61,08*
€ 84,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
81537001
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.