Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 4,7kΩ; 0,25W; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 4,7kΩ; 0,25W; ±5%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 4,7kΩ; 0,25W; ±5%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW12064K70JNEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12064K70JNEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,00959*
€ 0,01235*
2 Tage
34531
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0135*
€ 0,044*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0905*
€ 0,6366*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,6366*
€ 0,75755
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00905* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 6,366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
1340
ab € 5,95*
Zubehör
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 109,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.