Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 3,3kΩ; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 3,3kΩ; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 3,3kΩ; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW04023K30FKED
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04023K30FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 3,3kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119980
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00641*
€ 0,01115*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 54,00*
€ 54,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 200,00*
€ 200,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,00*
€ 64,26
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (€ 0,0054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X3301FTL
ab € 0,00244*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X3301FTL
ab € 0,00133*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F3K3
ab € 0,00265*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF3301X
ab € 0,00456*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF3301X
ab € 0,00398*
Ähnlich
Vishay
CRCW04023K30FKTD
ab € 0,0165*
Ähnlich
Walsin
WR04X3301FTL
ab € 0,00194*
Ähnlich
Walsin
WR04X3301FTL
ab € 0,00064*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-073K3L
ab € 0,00106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.