Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 3.3kΩ ±1% / 0.063W ±100ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1688431
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04023K30FKED
EAN/GTIN:
     5059040748798
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstand = 3.3kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Feste 0402-SMD-Widerstände der Serie CRCW – 1 % (Papier T/R) (10 Ω bis 9,76 kΩ). Die Serie CRCW von Vishay besteht aus SMD-Dickschichtwiderständen. Diese SMD-Widerstände bestehen aus hochwertiger Keramik mit einem Dickschicht-Widerstandselement. Dank reiner verzinnter Lötkontakte können Sie einen bleihaltigen oder bleifreien Lötprozess anwenden. Eigenschaften und Vorteile:. Gehäusegröße 0402. erhältlich mit Widerstandswerten von 0 Ω bis 10 MΩ. Schutzglasur. Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤ 1 % für 1000 h bei +70 °C). Breiter Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +155 °C. ±1 % Toleranz. 2-mm-Rastermaß-Verpackungsoption für Größe 0603 Pure Zinn-Lötkontakte auf Ni-Barriereschicht bieten Kompatibilität mit bleifreien (Pb) und bleihaltigen Lötverfahren Metallglasur auf Qualitätskeramik AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungen:. Diese SMD-Widerstände sind für eine Vielzahl von Anwendungen wie Telekommunikationsgeräte, Kameras und Computer geeignet. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind diese SMD-Widerstände für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, 1688431, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW04023K30FKED, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,90*
ab € 0,00396*
€ 0,00529*
2 Tage
109980
10000
Frei Haus
ab € 0,00637*
€ 0,01106*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0129*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,0137
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,0129
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X3301FTL
ab € 0,00243*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X3301FTL
ab € 0,00133*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F3K3
ab € 0,00266*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF3301X
ab € 0,00476*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF3301X
ab € 0,00396*
Ähnlich
Vishay
CRCW04023K30FKTD
ab € 0,0164*
Ähnlich
Walsin
WR04X3301FTL
ab € 0,00193*
Ähnlich
Walsin
WR04X3301FTL
ab € 0,00063*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-073K3L
ab € 0,00106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.