Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 33Ω; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 33Ω; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 33Ω; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW040233R0FKED
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW040233R0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 33Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10000
€ 5,90*
ab € 0,00397*
€ 0,00544*
2 Tage
30283
250
€ 5,95*
ab € 0,00478*
€ 0,01094*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
2 Tage
121714
10
€ 14,99*
ab € 0,00286*
€ 0,02868*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00544*
€ 0,00647
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00397*
€ 0,00472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.