Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: NPN / NC; PWechsel: 100Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: NPN / NC; PWechsel: 100Hz
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: NPN / NC; PWechsel: 100Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CQ4-08ENOKU1
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CQ4-08ENOKU1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -20...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 16x39,5x12mm
Betriebsstrom max.: 150mA
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 118,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 102,19*
€ 135,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.