Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; 16; Messing; verzinnt; 0,75÷1,5mm2; 18AWG÷16AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; 16; Messing; verzinnt; 0,75÷1,5mm2; 18AWG÷16AWG
Kontakt; männlich; 16; Messing; verzinnt; 0,75÷1,5mm2; 18AWG÷16AWG
Artikel-Nr.:
     2805-CPC-163081-8
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163081-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 13A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: TYPE III+
Leitungsquerschnitt: 0,75...1,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG...16AWG
Steckverbinder-Anwendung: CPC Series 1;CPC Series 4;V35
Verpackungs-Art: Band
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Leitungsaußendurchmesser: 2...2,5mm
Steckergröße: 16
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,404*
Lager 2805
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1.363,50*
€ 1.429,55*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.724,03*
€ 1.853,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.429,55*
€ 1.701,1645
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1.363,50*
€ 1.622,565
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,2727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 243,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.