Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: USB A; Buchse; für Frontplatten,schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: USB A; Buchse; für Frontplatten,schraubbar
Steckverbinder: USB A; Buchse; für Frontplatten,schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-CP30090
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Buchse
Ausgangsraster: 2,54mm
Raster Montageöffnungen: 19,8x19,8mm
Steckverbinder-Variante: doppelt
Elektrische Montage: Stiftleiste
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Ausführung: USB 2.0
Passendes Zubehör: NSR-05;ZL262-5SG;ZL263-5SG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 10,55*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,35*
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 11,70*
1 Tag
535
€ 14,99*
ab € 5,78*
€ 14,50*
7 Tage
70
€ 6,99*
ab € 13,56*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC4799
ab € 9,90*
Zubehör
Multicomp
SPC4801
ab € 25,13*
Zubehör
Multicomp
SPC20060
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.