Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30090 USB 2.0 DOPPELBUCHSE, TYP A, VERTIKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2392753
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse cliff
Kontaktüberzug: -
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Vertikal
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Gestapelte, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30090, 2392753, 239-2753
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,16*
    € 10,63*
    € 5,90*
    ab € 5,06*
    € 10,64*
    1 Tag
    74
    Frei Haus
    ab € 7,46*
    € 11,37*
    Lager 139
    240
    € 14,99*
    ab € 5,51*
    € 13,96*
    6 Tage
    74
    € 6,99*
    ab € 12,86*
    € 18,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC4799
    ab € 11,23*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC4801
    ab € 25,10*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20060
    ab € 3,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.