Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; RS485/USB; Portanzahl: 1; 115,2kbps; 56x31x25mm; 0÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter; RS485/USB; Portanzahl: 1; 115,2kbps; 56x31x25mm; 0÷50°C
Konverter; RS485/USB; Portanzahl: 1; 115,2kbps; 56x31x25mm; 0÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-CONV485USB
Hersteller:
     METRONIC
Herst.-Nr.:
     CONV 485USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS485
RS485 Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Hersteller: METRONIC
Betriebstemperatur: 0...50°C
Äußere Abmessungen: 56x31x25mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 115,2kbps
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: Konverter
Modul-Art: RS485/USB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
METRONIC:
METRONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.