Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschutz: Matte zur Verunreinigungskontrolle; Thk: 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschutz: Matte zur Verunreinigungskontrolle; Thk: 1,5mm
Arbeitsschutz: Matte zur Verunreinigungskontrolle; Thk: 1,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-WC020004
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WC020004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenschutzfolie
Teppichschutzfolie
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: blau
Breite: 0,45m
Länge: 1,17m
Stärke: 1,5mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Matte zur Verunreinigungskontrolle
Ausführung: selbstklebend
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: First-Step
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,20*
€ 138,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 105,81*
€ 148,10*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 134,21*
€ 167,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.