Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenmatte; ESD; L: 1,2m; W: 0,9m; Thk: 14mm; Polyurethan; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsplatzmatte COBAelite ESD schwarz B90xL120 cm mit Ableitwiderstand
ESD-Arbeitsplatzmatte COBAelite ESD schwarz B90xL120 cm mit Ableitwiderstand
ESD-Arbeitsplatzmatte COBAelite ESD schwarz B90xL120 cm mit Ableitwiderstand
ESD-Arbeitsplatzmatte COBAelite ESD schwarz B90xL120 cm mit Ableitwiderstand
ESD-Arbeitsplatzmatte COBAelite ESD schwarz B90xL120 cm mit Ableitwiderstand
ESD-Arbeitsplatzmatte COBAelite ESD schwarz B90xL120 cm mit Ableitwiderstand
ESD-Arbeitsplatzmatte COBAelite ESD schwarz B90xL120 cm mit Ableitwiderstand
ESD-Arbeitsplatzmatte COBAelite ESD schwarz B90xL120 cm mit Ableitwiderstand
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-SE010003ESDP
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SE010003ESDP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Breite: 0,9m
Material: Polyurethan
Länge: 1,2m
Setinhalt: antistatische Matte;Erdungskabel
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Stärke: 14mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Fußbodenmatte
Matteneigenschaften: ausgestattet mit 2 männlichen 10mm Druckknöpfen
Oberflächenwiderstand: <11MΩ
Ausführung: ESD
Passendes Zubehör: COBA-HR000005;COBA-HR000008
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,51*
€ 279,04*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,70*
€ 279,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 257,01*
€ 302,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,60*
€ 305,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,32*
€ 323,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,92*
€ 360,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,61*
€ 350,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 285,33*
€ 339,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,80*
€ 332,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,43*
€ 325,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 257,01*
€ 305,84
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.