Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti fatigue mat; Width: 0.6m; L: 0.9m; rubberised gel foam; black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti fatigue mat; Width: 0.6m; L: 0.9m; rubberised gel foam; black
Anti fatigue mat; Width: 0.6m; L: 0.9m; rubberised gel foam; black
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-HYG010001
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HYG010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz gummi
anti ermüdungsmatte
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -5...80°C
Breite: 0,6m
Material: rubberised gel foam
Länge: 0,9m
Entspricht Norm: BS EN 13501-1;DIN 51130-R11
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Chemikalien
Stärke: 17mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: pattern textured
Ausführung: mit Öffnungen
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;zum äußeren Gebrauch
Herstellerserie: Hygimat
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 116,42*
€ 162,80*
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 207,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.