Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Strukturiert, Hygimat HYG01, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Strukturiert, Hygimat HYG01, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 17mm
Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Strukturiert, Hygimat HYG01, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 17mm
Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Strukturiert, Hygimat HYG01, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 17mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1974317
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HYG010001
EAN/GTIN:
     5013745008779
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz gummi
anti ermüdungsmatte
Länge = 0.9m
Dicke = 17 mm ± 1mm
Breite = 0.6m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = Gummi
Oberflächentyp = Strukturiert
Produktformat = Einzelne
Reihe = Hygimat HYG01
Ölbeständig = Ja
Farbe = Schwarz
Chemikalienresistenz = Ja

Die Coba Plastics Hygimat ist eine revolutionäre hygienische Anti-Ermüdungs-Matte. Diese Matte ist ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem Hygiene wichtig ist, z. B. im Gesundheitswesen, Lebensmittelherstellung, Catering, Gastronomie, Reinräume oder Lebensmitteleinzelhandel.Die Matte besteht aus gummiertem Gelschaumstoff Betriebstemperaturbereich von -5°C bis +80°C Die Matte ist im Allgemeinen chemikalienbeständig Es ist für trockene und nasse Umgebungen geeignet, in Innenräumen oder im Freien Lose verlegte Installationsmethode
Weitere Informationen:
Länge:
0.9m
Dicke:
17 mm ± 1mm
Breite:
0.6m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
Gummi
Oberflächentyp:
Strukturiert
Produktformat:
Einzelne
Reihe:
Hygimat HYG01
Ölbeständig:
Ja
Farbe:
Schwarz
Chemikalienresistenz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, 1974317, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, HYG010001, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 117,30*
€ 162,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,96*
€ 206,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.