Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenmatte; ESD; L: 1,2m; W: 0,9m; Thk: 14mm; PVC,Vinyl; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußbodenmatte; ESD; L: 1,2m; W: 0,9m; Thk: 14mm; PVC,Vinyl; schwarz
Fußbodenmatte; ESD; L: 1,2m; W: 0,9m; Thk: 14mm; PVC,Vinyl; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-DPS010912
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DPS010912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Breite: 0,9m
Material: PVC;Vinyl
Länge: 1,2m
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Stärke: 14mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Fußbodenmatte
Matteneigenschaften: ausgestattet mit 2 männlichen 10mm Druckknöpfen;Anti-Ermüdung;antirutsch
Oberflächenwiderstand: <10MΩ
Ausführung: ESD
Passendes Zubehör: COBA-HR000005;COBA-HR000006;COBA-HR000011;COBA-HR000008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.