Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,5m; L: 0,5m; Schaum,PVC; schwarz; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,5m; L: 0,5m; Schaum,PVC; schwarz; 0÷60°C
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,5m; L: 0,5m; Schaum,PVC; schwarz; 0÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-DP010008
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DP010008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 0...60°C
Breite: 0,5m
Material: PVC;Schaum
Länge: 0,5m
Entspricht Norm: BS EN 13501-1
Stärke: 14mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: Rautenmuster
Ausführung: Mittelmodul
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Deckplate Connect
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 44,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,41*
€ 44,79*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,66*
€ 52,52*
17 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,04*
€ 53,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,06*
€ 63,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.