Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsteil; COB; Größe 44.27; Sperrung: für Doppelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsteil; COB; Größe 44.27; Sperrung: für Doppelklemme
Befestigungsteil; COB; Größe 44.27; Sperrung: für Doppelklemme
Artikel-Nr.:
     2805-COB06CMS
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     COB 06 CMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 44.27
Dichtheitsklasse: IP20
Material: Kunststoff
Steckverbinder-Serie: COB
Steckverbinder Zubehör-Typ: Befestigungsteil
Sperrsystem: für Doppelklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 25mm
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 6,17*
1
€ 5,46*
ab € 4,47*
€ 6,54*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,47*
€ 6,56*
3 Tage
45
1
€ 6,50*
ab € 4,57*
€ 6,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.