Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; PIN: 4; L: 3m; Anschlüsse: CN-14A; PM-65; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; PIN: 4; L: 3m; Anschlüsse: CN-14A; PM-65; PVC
Verbindungsleitung; PIN: 4; L: 3m; Anschlüsse: CN-14A; PM-65; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CN-14A-C3
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN14AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
anschlussleitung
Hersteller: PANASONIC
Anzahl Pole: 4
Leitungsquerschnitt: 0,2mm2
Material für Leitungsisolation: PVC
Kabellänge: 3m
Leitungsaußendurchmesser: 3,7mm
Anschlüsse: CN-14A
Passendes Zubehör: PM-F65;PM-F65-P;PM-K65;PM-K65-P;PM-L65;PM-L65-P;PM-R65;PM-R65-P;PM-T65;PM-T65-P;PM-Y65;PM-Y65-P;DP-101-E-P;DP-101-M-P;DP-101-N-P;DP-101A-E-P;DP-101A-M-P;DP-101A-N-P;DP-102-E-P;DP-102-M-P;DP-102-N-P;DP-102A-E-P;DP-102A-M-P;DP-102A-N-P;DP101A
Sensor-Art: fotoelektrisch
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: PM-65
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 9,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,60*
€ 9,34*
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 10,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 10,60*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.