Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; PIN: 4; L: 1m; Anschlüsse: CN-14A; PVC; PM-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; PIN: 4; L: 1m; Anschlüsse: CN-14A; PVC; PM-65
Verbindungsleitung; PIN: 4; L: 1m; Anschlüsse: CN-14A; PVC; PM-65
Artikel-Nr.:
     2805-CN-14A-C1
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN14AC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Sensorkabel
Hersteller: PANASONIC
Anzahl Pole: 4
Leitungsquerschnitt: 0,2mm2
Material für Leitungsisolation: PVC
Kabellänge: 1m
Leitungsaußendurchmesser: 3,7mm
Anschlüsse: CN-14A
Passendes Zubehör: PM-F65;PM-F65-P;PM-K65;PM-K65-P;PM-L65;PM-L65-P;PM-R65;PM-R65-P;PM-T65;PM-T65-P;PM-Y65;PM-Y65-P;DP-101-E-P;DP-101-M-P;DP-101-N-P;DP-101A-E-P;DP-101A-M-P;DP-101A-N-P;DP-102-E-P;DP-102-M-P;DP-102-N-P;DP-102A-E-P;DP-102A-M-P;DP-102A-N-P;DP101A
Sensor-Art: fotoelektrisch
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: PM-65
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 5,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,01*
€ 5,92*
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,98*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.