Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Sockel für batterien AA x3; CMOSTEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Evaluation; Sockel für batterien AA x3; CMOSTEK
Entw.Kits: Evaluation; Sockel für batterien AA x3; CMOSTEK
Artikel-Nr.:
     2805-CMT2X19-EVK
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFPDK FOR CMT2X19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: HOPE MICROELECTRONICS
Frequenz: 240...960Hz
Setinhalt: USB-Kabel;USB-Programmiergerät;Antenne x2;Motherboard x2;Modul mit CMT2119A Sender;Modul mit CMT2219A Empfänger
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Sockel für batterien AA x3
Modulation-Art: FSK;OOK
Herstellerserie: CMOSTEK
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HOPE MICRO:
HOPE MICRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.