Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 3A; M-FLAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CMS01
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     CMS01(TE12L,Q,M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: M-FLAT
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,37V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter toshiba, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,137*
€ 0,367*
1 Tag
16010
5
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,802*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,101* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.