Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofon; Elektret-; 100Hz÷10kHz; 2,2kΩ; -44dB; Ø4x1,5mm; 500uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMR-4015-44-SP
Hersteller:
     Same Sky
Herst.-Nr.:
     CMR-4015-44-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
Hersteller: Same Sky
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Lötpunkte
Betriebsspannung: 1...5V
Impedanz: 2,2kΩ
Material: Aluminium-Magnesium-Legierung
Äußere Abmessungen: Ø4x1,5mm
Betriebsstrom: 0,5mA
Transportband: 0,1...10kHz
Schallwandler-Typ: Mikrofon
Mikrofon-Art: Elektret-
Mikrofonempfindlichkeit: -44dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.