Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; Bluetooth; LCD; (6000); VDC: 0÷1kV; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; Bluetooth; LCD; (6000); VDC: 0÷1kV; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-CMM-30
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMGBCMM30
EAN/GTIN:
     5907624014398
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: SONEL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP67
Schnittstelle: Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 170x75x48mm
Standardausstattung: Messkabel;Kalibrierungszertifikat;Sonde für Temperaturmessung;Adapter für Thermoelemente
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;eingebaute Taschenlampe;belastbare Konstruktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;kompakte Konstruktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Temperaturmessbereich: -20...760°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
AC Strommessbereich: 0...10A
Widerstandsmessbereich: 0...60MΩ
DC Strommessbereich: 0...10A
DC Spannungsmessbereich: 0...1kV
AC Spannungsmessbereich: 0...1kV
Frequenzbereichsmessung: 0...9,999kHz
Kapazitätsmessbereich: 0...6000µF
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x4
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 8 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,5%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.