Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (5000); VDC: 0÷600V; VAC: 0÷600V; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (5000); VDC: 0÷600V; VAC: 0÷600V; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-CMM-10
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMGBCMM10
EAN/GTIN:
     5907624020214
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: SONEL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Dichtheitsklasse: IP40
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 138x68x37mm
Standardausstattung: Messkabel;Tropfensonde Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Temperaturmessbereich: -20...760°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
AC Strommessbereich: 0...10A
Widerstandsmessbereich: 0...400MΩ
DC Strommessbereich: 0...10A
DC Spannungsmessbereich: 0...600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Frequenzbereichsmessung: 0...10MHz
Kapazitätsmessbereich: 0...100µF
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: (5000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(3% + 5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.