Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofon; Elektret-; 100Hz÷10kHz; 2,2kΩ; -42dB; Ø6x2,7mm; 500uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMEJ-0627-42-SP
Hersteller:
     Same Sky
Herst.-Nr.:
     CMEJ-0627-42-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
Hersteller: Same Sky
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Lötpunkte
Betriebsspannung: 1...10V
Impedanz: 2,2kΩ
Äußere Abmessungen: Ø6x2,7mm
Betriebsstrom: 0,5mA
Transportband: 0,1...10kHz
Schallwandler-Typ: Mikrofon
Mikrofon-Art: Elektret-
Mikrofonempfindlichkeit: -42dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.